J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40973852
品番
JC-030W-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径14mm&5mmスチールワイヤーの2重構造でしなやかなワイヤーを実現しています。
タイプ
ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
長さ(mm)
650
色
ブラック
外径(Φmm)
14
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
14