TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 350A, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973897 品番1-2103172-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
シリーズ = MSD
コネクタタイプ = 手動サービス切断
定格電流 = 350A
動作温度 Min = -40℃
USCAR-2、USCAR-37、IEC60529、RoHS. 808-6787は端子キットです。. AMP+手動サービス遮断コネクタ. TE Connectivity AMP+手動サービス遮断コネクタは、電気自動車システムの高電圧を操作するときにサービス技術者や緊急対応チームを保護するように設計されています。 高電圧コンタクトを分離する前に2段階レバーでHVIL回路を開状態にします。 このEVコネクタは、工具不要でタッチプルーフとなっており、高電圧バッテリパックの相互接続用に最適です。. 指先駆動式2段階レバー 最大50かん合サイクル ヒューズ定格: 最大350 A 定格電流: 最大700 V dc IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 定格電流はヒューズ選択によって決定 内蔵HVIL x 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする