TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40974186 品番TLM2BER10JTE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様
抵抗 = 100mΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = TLM
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -100ppm/℃
TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする