仕様
抵抗 = 100mΩ
パッケージ/ケース = 2010
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 5 x 0.7mm
長さ = 5mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 0.7mm
シリーズ = TLM
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -100ppm/℃
TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応