APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建物管理・メンテナンス
APLUS(クマモト)の 点検口・収納庫
APLUS(クマモト)の 天井点検口
KCH-U天井点検口300H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40980021
品番
0006-6151 Hガタカナグ
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
(ハッチ)300×300
材質
A6063S-T5
種別
ワンタッチ式
寸法(mm)
(天井内蔵切欠寸法)272×272
色
ホワイト
天井施工開口寸法(mm)
303×303