APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建物管理・メンテナンス
APLUS(クマモト)の タラップ
STタラップ ローレットなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
250
寸法W(mm)
350
注文コード
40980064
品番
A001B
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法W
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
16
寸法B(mm)
250
寸法W(mm)
350
仕上
バフ研磨#400
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応