ST座付型タラップ ローレットなし

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40980213 品番 A072B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質SUS304 寸法B(mm)150 寸法W(mm)400 仕上バフ研磨#400 太さ(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40980204
2024-07-24
用途:
河川敷への昇降
製造業

しっかりした作りで安心して昇降出来ます。
重量感もあります。

対象商品:
40980204
2017-07-20
用途:
ピットの昇降時に使用

施主様からの要望で後施工しました。施工しやすく助かりました。

対象商品:
40980204
2014-10-16
用途:
雨水槽マンホール入口の落下防止対策として取付。
エス・エス・リフォーム株式会社 様

タラップとしての機能は充分で価格も安価で使いやすいと思われるが、幅・出幅等バリエーションがほしい。
又タラップを挟み込んで使用する場合も想定され、裏板もオウションとして縦鼻されたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする