APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 内装商品
APLUS(クマモト)の 吊り金具
APLUS(クマモト)の 自在丸環
ST 吊環平足
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40980231
品番
C014B
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕様
一般用
種別
曲
仕上
バフ研磨#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×50×300
リング内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応