APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 内装商品
APLUS(クマモト)の 吊り金具
APLUS(クマモト)の 自在丸環
ST 吊環平足小判型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40980256
品番
C038B
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
SUS304
種別
厚板用
仕上
バフ研磨#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
12×65×300
リング内径(Φmm)
80×120
RoHS指令(10物質対応)
対応