APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 内装商品
APLUS(クマモト)の 吊り金具
APLUS(クマモト)の 自在丸環
ST 吊環平足一般用T型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40980265
品番
C010B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
140×60×130
材質
SUS304
静止耐荷重(kg)
670
厚さ(mm)
9
仕上
バフ研磨#400
リング内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応