ラガーマン

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40980371 品番 DPR-61
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

番号可変式ダイヤル錠。
横位置の4桁ダイヤル。
「つる」は焼き入れ鋼製。
「つる」幅が広く、用途が広い。

ロックダイヤル式 用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。 材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上 レッド 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-09
用途:
スーツケース サイド錠

設定ナンバーの変更をしたいが、取説を失い 方法がわからない
錠サイドにコイン等の切り替え用溝があり  O と I 記号ががある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする