曜日別特売
DPR-61 ラガーマン DAN 40980387

ラガーマン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード40980387品番DPR-61
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

番号可変式ダイヤル錠。
横位置の4桁ダイヤル。
「つる」は焼き入れ鋼製。
「つる」幅が広く、用途が広い。

用途
旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。
ロックダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上グリーン質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-09
用途: スーツケース サイド錠

設定ナンバーの変更をしたいが、取説を失い 方法がわからない
錠サイドにコイン等の切り替え用溝があり  O と I 記号ががある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする