高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(36個) 注文コード 40980457 品番 AF10P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)

材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用 シール径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
消灯した後に蓄光シールで誘導してくれて便利
メカガレージ金沢 様

消灯した後でスイッチの位置や出口を誘導してくれるので便利です。
お薦めします。

対象商品:
40980457
2024-01-05
用途:
ルンバに張り付け
飯塚貴夫 様 (製造業)

ロボット掃除機のルンバに夜間つまずくことがないですか?私の家族ではよくありますので、本品を張り付けております。

対象商品:
40980457
2021-04-08
用途:
部屋に常備している懐中電灯のスイッチ表示
運輸・通信業

不意の停電時に懐中電灯のスイッチが判りやすいように貼り付け。
予想を上回る明るさで技術の進歩に驚きました。
貼り付け面積が小さいので接着力の持続性を観察中です。

2人が参考にしています
対象商品:
40980457
2018-09-06
用途:
雨戸のシャッターのスイッチに

暗い中のスイッチの貼っています。発光も綺麗でおすすめ!

1人が参考にしています
対象商品:
40980466
2016-05-03
用途:
地震や台風等の停電の時にすぐわかるように、携帯、懐中電灯、ラジオ、非常用持ち出しリュック等に貼っている。
その他業種

今度の地震の時にとても、役立った。震度7の地震で停電して、、ベットに置いていた懐中電灯が転がり落ちて、見つからずに困ったという話を聞きました。
私は以前から、全ての懐中電気にシールを貼って、各部屋に準備していました。それで、懐中電気を持って、避難がスムースにできました。
備えあれば、憂いなしといいます。注文して、姉夫婦宅に早速送り、とても、感謝されました。

3人が参考にしています
対象商品:
40980466
2015-11-30
用途:
消火器などの目印
有限会社 誠興海運 様

サイズがもう少し多きものなど種類を増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする