エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光式誘導標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
非常口(両矢印)
注文コード
40980502
品番
ASN953
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)
150×150
厚さ(mm)
0.75(±0.1)
区分
(標識区分)A級
表示内容
非常口(両矢印)