NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
ピボットヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40980703
品番
8C-5
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
右
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
種別
右開き
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型