APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
APLUS(クマモト)の チェーン
APLUS(クマモト)の 雑用チェーン
STチェーン(小判)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
40980843
品番
F210-5
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス
表面処理
研磨
チェーン線径(Φmm)
5