ステン三角戸バネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40981105 品番 U-033
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法A(mm)60 寸法B(mm)48 寸法C(mm)20 寸法D(mm)20 寸法E(mm)9 寸法F(mm)4 材質本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル) サイズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981114
2024-08-29
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

屋外、屋内の区別なく消火栓ボックスの開閉扉に使用しています。錆びにくいステンレス製なので大変便利です。

対象商品:
40981114
2021-12-07
用途:
ドアラッチ交換
医療・福祉・介護関連業

クーポンを頂けたので、送料がネックで買い難かった小物を近所のお店よりお安く購入。壊れた鍵付きドアノブの穴に無理やり交換して問題なく使えてます☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする