棒型戸当 フック付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40981464 品番 D-800AS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法A(mm)52 寸法B(mm)M10 寸法C(mm)25 寸法D(mm)35 寸法E(mm)60 寸法F(mm)37 付属品オールアンカー(M10×60)×1本 材質亜鉛ダイカスト 仕上サチライトクローム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981491
2024-06-24
用途:
戸当り
タイコウインダストリー 様 (建設業・工事業)

配送は迅速で助かりました。 製品は床から150mm上がって戸当たり部があるため、ドアが当たるとブレます。強く当たると、床のアンカー共に曲がってまうかもしれません。軸を長くするか、太くした方が安心だと思います。

対象商品:
40981464
2020-07-25
用途:
玄関ドアの戸あたりとして

モノ自体は、しっかりしており良かったです。
但し、施工の説明が欲しかった。
ドア側の取り付けようにネジが入っていたが
付け方がわからなかった。

調べた結果、ナッターの利用を想定してネジが入っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする