※左側 外 右側 内
ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの 引き戸錠
引き戸錠 召し合わせ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40981683
品番
300-S0105-BT
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
仕上
塗装ブロンズ
ロック
(ケース)S01
適合扉厚(mm)
30〜31