※左側 外 右側 内

303-S0305-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 40981717 303-S0305-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 40981717

引き戸錠 召し合わせ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981717 品番303-S0305-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 仕上クロームメッキシルバー ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)30〜31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40981717 303-S0305-SC 11041786 303-S0305-ST 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 1個 7,598 税込8,358 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981717
2018-04-05
用途:
壊れた鍵の交換
不動産業

不二サッシの引き戸ですが、メーカーを確認して貴社HPの寸法(わかりやすかった)で商品を特定出来ました。ぴったりで、加工が必要なかったのがよかった。

対象商品:
40981717
2014-05-17
用途:
ドアの修理

取り付けも簡単で古いモデルなのに種類も沢山あって選べて安心して購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする