※左側 外 右側 内

304-S0305-BT 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 40981726 304-S0305-BT 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 40981726

引き戸錠 召し合わせ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981726 品番304-S0305-BT
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-30
用途:
引戸の鍵が壊れて
医療・福祉・介護関連業

昭和40年代後半の住宅玄関引き戸の調子が悪くなり、鍵が回りづらくなったので購入しました。同型品があった事に感謝すると同時にまだあったこと、取り扱いがあったことにびっくりしました。

対象商品:
40981726
2019-01-29
用途:
引戸錠の交換

まだアルミサッシがなかった頃の昔の玄関引戸や勝手口引戸のアルミ建具に使用されている引戸錠で、幅が狭いのが特徴。CL1Aとかのアルミ框形材だとこの錠ぐらいしかつかないので、モノタロウで扱っていることにびっくり。しかも、安く早く提供していただいて助かりました。

対象商品:
40981735
2018-08-16
用途:
錠が壊れた
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関に使用している錠なので、モノタロウさんに在庫があり大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする