引き戸錠 召し合わせ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981832 品番305-S0403-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 仕上クロームメッキシルバー ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40981832 305-S0403-SC 13571236 305-S0403-ST 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981832
2024-01-31
用途:
引き戸の交換
上街堂 様 (卸売・小売業)

附いているのと同じ商品がなく困っていました。心配しながら購入取り付けましたが、鍵もしっかりかかり喜んでいます。

対象商品:
40981832
2024-02-26
用途:
古い店舗用サッシ錠の交換
中尾金物店 様 (卸売・小売業)

昔のWESTサッシ用引違錠KH-2と互換性あります

対象商品:
40981832
2022-11-05
用途:
修繕
ライズプランニングワークス 様 (建設業・工事業)

ホームセンターとかでは売ってない。
モノタロウなら安くてすぐ手に入ります

対象商品:
40981823
2019-03-08
用途:
自宅の玄関引き戸の修理
その他業種

対象メーカーが違っていましたが、サッシに穴の加工をして何とか使用できました。
プロ向きではなく日曜大工でできるような説明書があったら最高デス。

対象商品:
40981832
2013-08-02
用途:
玄関引戸の鍵

引戸錠のオリジナルは不二サッシ(WEST製)のAS-44でしたが、既に廃盤になっていた為、装着できるかどうかダメもとで購入しました。いざ装着してみると、寸法的にもバッチリで満足しています。CL-192CPはドア厚さが28mmですが、+2mm程は余裕があるので30mmであっても使用できます。従って、AS-44の代替商品としても十分使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
40981823
2015-12-29
用途:
引き違い戸に取り付けた有りましたが開閉レバーが破損したため取替
有限会社田原製作所 様

同じ品物を3個使用していますが、開閉の頻度の高い場所の開閉レバーが破損しました。
以前使っていてまだ使えそうなのを1個だけ保管していましたが、用心のため新品と取り換えました。早い納期で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする