引き戸錠 召し合わせ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981875 品番310-S0603-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 仕上クロームメッキシルバー ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40981875 310-S0603-SC 57341667 310-S0603-ST 内外締り ウエスト 内外締り ウエスト 1個 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981866
2019-09-13
用途:
鍵をかける
不動産業

プラスドライバーだけで、簡単に取り付けできました。

対象商品:
40981866
2017-11-01
用途:
3枚引き戸の真ん中のカギで使用しています。
合同会社HASHIMORI 様 (建設業・工事業)

単純な構造なので扱いやすく、取り付けやすかったです。

対象商品:
40981866
2014-07-14
用途:
つまみ部分が疲労破損したので

つまみ部分が疲労破損したので購入しました。値段も安く十分満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする