棒カギのみ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40981927 品番F-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト532本締錠用の子カギです。

材質真鍮 寸法(mm)約L77×W23 質量(g)約14 適合本体ウエスト532本締錠 用途子カギの交換・追加用
注意
※子カギ単体です。錠本体はついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981927
2022-06-20
用途:
自動ドア用
正漢堂薬局 様 (卸売・小売業)

自動ドアのカギを折ってしまったので購入
検索すると棒カギという物で画像を見て同じ形状の物を注文しました
届くまで合うかどうか分かりませんでしたがピッタリ
棒カギという物をはじめて知りました
折れたカギはかなり古かったので購入したカギの方がスムーズに動き、助かりました

対象商品:
40981911
2021-02-23
用途:
追加用 子鍵
LSK 様 (サービス業)

鍵穴に差し込み回そうとしましたが少し擦っている様でしたが回りました。
在庫が有り、助かりました。

対象商品:
40981927
2021-08-14
用途:
折れたので鍵屋さんで作り直そうと思ったら無理で
酒井はり灸院 様

検索したら売ってたので注文しました。今度のは長持ちしそうです。

対象商品:
40981911
2020-05-17
用途:
古い自動ドアの合鍵
サービス業

元は別のメーカーのカギだったのですが、調整して使えるようにしました。
価格的に満足しています。

対象商品:
40981911
2018-05-09
用途:
加工してドアの合鍵として利用
カーショップテルヌマ 様

素材がやわらかなのでヤスリなど加工しやすくでグッドでした。

対象商品:
40981927
2020-10-30
用途:
仕事での開錠作業

鋳物なので、手荒く作業すると折れやすい、少し前まで500円程度だったのに、値上げ率が
高いような気がする。

対象商品:
40981945
2018-03-02
用途:
作業時。
サービス業

商品&配達は、全く問題無し。商品価格509円なのに配送料500円は高い。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする