アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
HDシステム 直付上下レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1820
注文コード
40982401
品番
HD-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ押出し材
全長(mm)
1820
仕上
アンバー
ねじ穴
Φ5穴、Φ8皿
ねじ穴間隔(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40982401
HD-02
27152913
HD-002
HDシステム 直付用下部レール
アトムリビンテック
1本
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です