HDシステム 直付上下レール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)3640 注文コード40982426 品番HD-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ押出し材 全長(mm)3640 仕上アンバー ねじ穴Φ5穴、Φ8皿 ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40982426 HD-02 27152938 HD-002 HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテック HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテック 1本 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする