アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 門扉固定
アームストッパー 掘込型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40982776
品番
312型
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 4本
種別
掘込型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定