スライディングロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40983406 品番 N200-S
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

どんなショーケースにもマッチするデザインです。

キー2本 材質ホーク/スチール シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー 用途ガラスショーケース用 種別標準キー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm)3〜6
注意
※鍵番号の指定には対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:303
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
一時的な施錠
建設業・工事業

何度もリピートしてます。大抵のところには設置できるので助かっています

対象商品:
40983406
2020-01-28
用途:
ガラスの固定
株式会社セルノ 様

使いやすいです。
元来、別のものを使用していましたがこれで十分です。

対象商品:
40983397
2016-12-16
用途:
ショーケースの防犯
卸売・小売業

使いやすいです。
付いているだけで防犯の効果がありました。

対象商品:
40983397
2015-09-23
用途:
農薬保管庫のロックに使用予定です。

鍵が3つ付属しているタイプを購入しましたが、入っていませんでした。すぐに対応していただき助かりました。管理者2名、予備で使用予定です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20
質問:
注文コード40983397 と 注文コード40983406
同じ商品ですか?
回答:
注文コード40983397は鍵が同一キー(No.A333)となります。

注文コード40983406の鍵番号はランダムとなります。鍵番号をご指定いただくことはできません。
3人が参考にしています
2019-08-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする