南京錠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40983765 品番 #1000-25
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

材質(本体)真鍮 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)23 寸法B(mm)15 寸法C(mm)11.5 材質(吊)真鍮 キー数3 寸法(mm)25 種類別キー 呼び寸法(mm)25 ロックキー式
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983801
2023-10-19
用途:
開き戸の施錠に使用
不動産業

錆びにくいという事で、この商品を購入しました。配達されると、結構頑丈そうな作りで安心して使えそうです。価格も割と安価でした。

対象商品:
40983765
2023-06-14
用途:
宅配ボックス用に使う
金融・保険業

質感は良いです。鍵も3本あってよいです。発送も早かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする