ステンレスソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40983835 品番-
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983835
2025-12-12
用途:
作業道具として

今まで安価ですごく品質が良かったのに、最近(この3か月くらい)
円が歪んでいたり
機械で切断したバリが残ってて
触るのも痛いものが4割くらいあります。
実際スタッフが指怪我しました。改善してほしいです。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけしまして申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
40983835
2014-04-10
用途:
クローゼットに使用

ステンレスパイプの受け皿として購入しました。品質が良く金額も満足できる物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする