エヌ・エス・ケー ニシダ工業
ST薄口丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
25
25
32
幅(mm)
20
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40984011
品番
NSK527-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
0.5
寸法E(mm)
15
寸法H(mm)
4
長さ(mm)
25
材質(羽根)
SUS304
幅(mm)
20
板厚(mm)
0.5
ねじ穴数
4
種類
平丁番
材質(軸)
SUS304
適合ねじ
1.6×10(ピン)
呼称
25
仕上
ヘアーライン