NSK527-32 ST薄口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40984027

NSK527-32 ST薄口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40984027
NSK527-32 ST薄口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40984027

ST薄口丁番

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)32
幅(mm)22
内容量1枚注文コード40984027品番NSK527-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
寸法A(mm)32寸法B(mm)22寸法C(mm)0.6寸法E(mm)20.6寸法H(mm)4.6長さ(mm)32材質(羽根)SUS304幅(mm)22板厚(mm)0.6ねじ穴数4種類平丁番材質(軸)SUS304適合ねじ2.1×10呼称32仕上ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984011
2019-03-16
用途: サイズを間違えて買ってしまった_| ̄|○
その他業種

サイズを間違えて買ってしまいました。
なので、可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする