ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
インテリアドアハンガー レール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
2730
種別
SD15レール
注文コード
40984185
品番
SD15 R27S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
2730
寸法P(mm)
(センター)296
寸法P×n"(mm)
298×4
寸法P×n'(mm)
298×4
全長(mm)
2730
板厚(mm)
2.4
穴径(mm)
5.5×9長穴
耐荷重(kg)
35
トラスコ品番
320-3727
種別
SD15レール
材質
A6063S-T5 アルマイト
質量(kg)
3.12
色
シルバー
取付穴数N
10