※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
インテリアドアハンガー レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
3640
種別
SD15レール
注文コード
40984194
品番
SD15 R36S
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
3640
寸法P(mm)
(センター)301
寸法P×n"(mm)
299×5
寸法P×n'(mm)
299×6
全長(mm)
3640
板厚(mm)
2.4
穴径(mm)
5.5×9長穴
耐荷重(kg)
35
トラスコ品番
320-3735
種別
SD15レール
材質
A6063S-T5 アルマイト
質量(kg)
4.16
色
シルバー
取付穴数N
13