ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ベアリング複車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40984237
品番
#2 4WH-B
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
43
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
48
寸法L(Φmm)
(吊りボルト頭)16.7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
70
仕様
吊りボルト:W1/2"
ベアリング
(軸受部分)607ZZ
吊車
複車