リップガイドレール

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40984273 品番 #3 NGR3640
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
長さ(mm)3640 板厚(mm)1.2 適合#2、#3、#4 用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 トラスコ品番242-1062 材質スチール 寸法A(mm)44 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984273
2020-11-24
用途:
吊戸の下側をガイドさせている。
医療・福祉・介護関連業

吊戸のガタツキを防ぎ、開閉をスムーズにしてくれる。

対象商品:
10239443
2018-10-14
用途:
引き戸のが井戸レール取替え
株式会社武田工務店 様 (建設業・工事業)

既設レールはスチール製でしたのでSUS製にして長持ちしそうです。

対象商品:
40984291
2018-09-15
用途:
ハンガードアの、リップガイド交換約 8m;
有限会社工技建 様 (建設業・工事業)

ジョイント金具 止め金具等 部品があればいいな。
つば部にモルタルが、入りにくいため 幅が広くなればいいかな。
水抜きを、考慮しないと 錆びて 劣化しやすいのでは。

対象商品:
40984291
2015-08-14
用途:
車庫扉のレール

値段が手頃でした。長さがもう少し長い物も取り扱いがあれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする