曜日別特売
#3 NGR1820 リップガイドレール ダイケン 40984282

#3 NGR1820 リップガイドレール ダイケン 40984282
#3 NGR1820 リップガイドレール ダイケン 40984282

リップガイドレール

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
長さ(mm)1820
適合#2、#3、#4
内容量1本注文コード40984282品番#3 NGR1820
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
長さ(mm)1820板厚(mm)1.2適合#2、#3、#4トラスコ品番242-1046材質スチール寸法A(mm)44寸法D(mm)10寸法E(mm)10表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984273
2020-11-24
用途: 吊戸の下側をガイドさせている。
医療・福祉・介護関連業

吊戸のガタツキを防ぎ、開閉をスムーズにしてくれる。

対象商品 : 10239443
2018-10-14
用途: 引き戸のが井戸レール取替え
株式会社武田工務店建設業・工事業

既設レールはスチール製でしたのでSUS製にして長持ちしそうです。

対象商品 : 40984291
2018-09-15
用途: ハンガードアの、リップガイド交換約 8m;
有限会社工技建建設業・工事業

ジョイント金具 止め金具等 部品があればいいな。
つば部にモルタルが、入りにくいため 幅が広くなればいいかな。
水抜きを、考慮しないと 錆びて 劣化しやすいのでは。

対象商品 : 40984291
2015-08-14
用途: 車庫扉のレール

値段が手頃でした。長さがもう少し長い物も取り扱いがあれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする