ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
複車(防音タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40984316
品番
#2 4WH-QN
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
35
寸法D(mm)
43
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
48
寸法L(Φmm)
(吊りボルト頭)16.7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
70
用途
扉吊り用。
仕様
吊りボルト:W1/2"
トラスコ品番
241-6409
材質(車輪)
ポリアセタール樹脂
材質(軸受)
含油焼結合金
吊車
複車
注意
※使用頻度の高い場合にはベアリング複車をご使用ください。
※車の脱落止めや扉の位置決めには必ず#3ゴム付き戸当り(#3-CSQ)を使用してください。