複車(防音タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40984325 品番 #3 4WH-QN
参考基準価格(税別)¥10,370 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軸受部には含油焼結合金を使用しています。

寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)37.6 寸法D(mm)66 寸法J(mm)85.5 寸法K(mm)57 寸法L(Φmm)(吊りボルト頭)24 耐荷重(2ヶ当り)(kg)150 用途扉吊り用。 仕様吊りボルト:W5/8" トラスコ品番241-6417 材質(車輪)ポリアセタール樹脂 材質(軸受)含油焼結合金 吊車複車
注意
※使用頻度の高い場合にはベアリング複車をご使用ください。
※車の脱落止めや扉の位置決めには必ず#3ゴム付き戸当り(#3-CSQ)を使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする