スライデックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別左引き用 注文コード40984361 品番HCS 5015L
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る
シリーズスライデックス 種別左引き用 有効開口(mm)1150〜1350 適合扉幅(mm)1300〜1500 適合扉質量(kg)10〜50
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572105
2016-04-12
用途:
建具建付け
二見屋 様

何の問題も無いです。もう少し価格が安いと良いんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする