スライデックス 表示錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40984483 品番HCS IK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。

材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 付属品ストライク 仕様取付ビス付き シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30〜40
注意
※解錠時はロックバーを180°以上もどしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984483
2019-12-14
用途:
トイレの鍵
中部交通株式会社 様 (運輸・通信業)

ホームセンターでは、メーカーの分からない物は探せないと言われ、ネットで探していたところ偶然、同じような物を見つけたどり着いたところがモノタロウさんでした。 当然、メーカーが分からないので半信半疑で初めて注文しましたが、とても速い対応で驚きましたし、商品も全く同等の物で直ぐに修繕できました。本当に助かりました。有難うございました。

対象商品:
40984483
2018-09-23
用途:
木製建具に使用
有限会社徳川建設 様 (建設業・工事業)

納品も速く届き大変たすかりました。商品はとても気に入りいました。

対象商品:
40984483
2018-11-29
用途:
トイレの鍵の取り換え
高松建設株式会社 様

商品の仕上がりは思ったより良かった。
鎌錠が開錠の時に止まってくれる構造ならなお良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
40984483
2016-05-31
用途:
トイレ建具
建設業・工事業

特別悪くはないのですが 施錠をして確認の為 開けようとした時に
錠が伸びるような感じが気になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする