ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ベアリング複車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40984535
品番
#4 4WH-B
参考基準価格(税別)
¥22,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
寸法A(Φmm)
64
寸法B(mm)
43.3
寸法D(mm)
75
寸法J(mm)
112
寸法K(mm)
77
寸法L(Φmm)
(吊りボルト頭)24
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
300
仕様
吊りボルト:W5/8"
ベアリング
(軸受部分)608ZZ
吊車
複車