ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
横受三連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40984544
品番
#3 SB3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
196
寸法D(mm)
159
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
109
寸法H(mm)
72
穴径(Φmm)
10
ボルト
(組付)W5/16"皿ボルト
板厚(mm)
3