単車

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40984553 品番 #5 2WH
参考基準価格(税別)¥15,060 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。

材質
車/一般構造用圧延鋼材(SS400)
軸受部/ダイケン製ボールベアリング
胴/快削鋼(SUM22)
車輪幅(mm)9 耐荷重(kg)250まで(2個吊当り) 車輪径(Φmm)78 タイプ単車(カーブレール用) 用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 吊車単車
注意
※扉の直線移動用としては、複車をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08241974
2022-12-14
用途:
吊り扉の修理
製造業

40年位前の吊り扉。閉まらなくなって困り果てていたところ、この商品を見つけ交換。あまりにスムースに動くのに感動しました。数千円で直りましたが、業者に頼んでいたら10万円以上掛かっていたと思います。

対象商品:
08241974
2021-04-06
用途:
大きい木製の建具
中谷 工務店 様

じぶんで建具作りました.ハンガーレール等パーツ揃えて正解

対象商品:
08241965
2020-06-16
用途:
倉庫扉のメンテナンス
農・林・水産業

この単車、モノタロウさんに取り扱いがあり助かりました。扉が軽い力で開くようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08241965
2019-09-16
用途:
ハンガードアの補修
建設業・工事業

非常に良い品です。発送も早く助かりました。

対象商品:
08241974
2018-02-15
用途:
車庫の扉の補修
鈴木与吉商店 様 (卸売・小売業)

扉の開閉が非常に軽く成りました。
交換前の単車よりベアリング径が大きいので、耐久性も有りそう。

対象商品:
08241965
2017-09-17
用途:
吊り扉単車更新
農・林・水産業

特殊部品の為か、周辺の金物店では取り扱いがありませんでした。しかし、モノタロウさんにはちゃんと取り扱いがありました。注文後、1日で届きとても助かりました。また、利用させて頂きます。ありがとうございました。

対象商品:
08241965
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
08241974
2017-03-24
用途:
交換修理
サービス業

40年以上前の扉に使われベアリングが壊れていたため交換しました。交換後はスムーズに動いています。多くの品種が用意され、同様の仕様の物がありとても助かりました。発送もとても迅速です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする