床点検口

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40984711 品番NHE U450AO兼用
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。

材質
外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)
目地/アルミニウム
取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形
底板/溶融亜鉛めっき鋼板
補強材/溶融亜鉛めっき鋼板
パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手落し込み式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984727
2022-08-07
用途:
床下ピット点検口交換
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

床下ピット点検口最初の工事より点検口 蓋隙間にコンクリートが詰まり開閉不可能(建築工事で25年間開けることなし)旧蓋撤去交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40984727
2019-02-21
用途:
床点検口(床仕上-タイル張り)
建設業・工事業

予定してた物でとても満足です。
製品として軽量化が出来ればもっと良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする