※前面

TX-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 40984754 TX-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 40984754 TX-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 40984754 TX-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 40984754 TX-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 40984754

GM シリンダー付間仕切錠

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レバー形式1H ホワイトブロンズ 注文コード40984754 品番TX-1H22-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はレバー形式・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様室内専用 種別シリンダー付間仕切錠(小判座) ホワイトブロンズ 種類レバーハンドル レバー形式1H 適合扉厚(mm)30〜36 バックセット51mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40984754 TX-1H22-WB 31902764 TXS-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 1個 12,980 税込14,278 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31902773
2022-02-12
用途:
部屋の扉
その他業種

商品については、問題ありません。充分に機能を果たしています。
扉側の材料に問題があり、プロではないので扉の加工に苦労しました。

対象商品:
31902773
2020-06-08
用途:
錠前の交換
サービス業

他社製の間仕切レバー錠(鍵穴なし)から鍵付のレバー錠に交換したくてこの製品を使いました。
ドアに開いている穴はこの製品にはぴったり合わなかったので、新たに穴を開けたり、加工が必要でした。
長沢製作所の製品なので、品質には問題ありません。
キーは、ディンプルタイプが3本付属しています。
他社製品からの交換に使用する場合は、バックセット、ドアの厚さ、既存の穴のサイズや位置を確認するのが必要です。

2020-07-08
用途:
トイレの錠前交換
運輸・通信業

同じメーカの新しい商品でしたがスムーズに交換できた。大満足

1人が参考にしています
対象商品:
31902746
2020-05-04
用途:
ドアノブ一式交換
製造業

基本仕様では、バックセット51mmと表示説明されていた為、51mmの物が届くものと思っていたら標準ではない60mmの物が届いた。
注文時にバックセットの違いによる選択(注文コード)はなかったので、どの様な注文をすればよかったのでしょうか?
どうしても交換する必要があったので、チューブラッチ以外を交換し、51mmのチューブラッチのみ新規発注しました。

対象商品:
40984763
2018-04-15
用途:
ドアノブ交換
ENDO FARM 様 (農・林・水産業)

古くなったドアノブ交換用に購入した。
素人でも簡単に交換出来て助かりました。
ホームセンターで購入するより早く、安く手に入れられて満足しております。

対象商品:
40984754
2019-06-24
用途:
レバーを強く下げると鍵が開錠してしまう
建設業・工事業

室内用とは言え、レバーを強く下げると鍵が開くのは問題です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする