GM 丸座 空錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レバー形式1H チタンゴールド 注文コード40984842 品番TX-1H01-GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はレバー形式・色など10種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別空錠(丸座) チタンゴールド 種類レバーハンドル レバー形式1H 適合扉厚(mm)30〜36 バックセット51mm(TX-51錠)
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40984842 TX-1H01-GT 31902859 TXS-1H01-GT GM 丸座 空錠 長沢製作所 GM 丸座 空錠 長沢製作所 1個 6,998 税込7,698 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984867
2016-03-08
用途:
室内ラッチの取替え
サービス業

ネットでもあまりみつからなかったので品揃えに感謝。

対象商品:
40984876
2015-03-25
用途:
ドアノブ交換で。

取付け後にスムーズに戻らない商品があった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする