長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 丸座 空錠
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー形式
1K
色
ホワイトブロンズ
注文コード
40984885
品番
TX-1K01-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
レバー形式・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
空錠(丸座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
レバー形式
1K
適合扉厚(mm)
30〜36
バックセット
51mm(TX-51錠)
取扱説明書:
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40984885
TX-1K01-WB
31902895
TXS-1K01-WB
GM 丸座 空錠
長沢製作所
1個
¥
6,998
欠品中
税込
¥
7,698
後継品です