GM 小判座 空錠

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チタンゴールド 注文コード40984894 品番TX-1H02-GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,670
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様TXS-51錠 セット内容レバーハンドル、錠、座、受座 チタンゴールド 種類レバーハンドル バックセット51mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40984894 TX-1H02-GT 31902904 TXS-1H02-GT GM 小判座 空錠 長沢製作所 GM 小判座 空錠 長沢製作所 1個 7,798 税込8,578 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31902904
2023-12-07
用途:
ドアの開閉

使用していたものが経年劣化で壊れてしまいドアの開閉ができなくなったため同じ機種を探したが見当たらず形やサイズの似ているこちらの商品をダメ元で購入
無事に取り付けることができて良かったです
取付け自体はプラスドライバーがあれば簡単に行えます。

対象商品:
31902904
2022-04-07
用途:
室内建具のレバーハンドル交換
建設業・工事業

見た目、質感もよかったです。取り付ける際には気が付きませんでしたが、何度も建具を開閉していると、カバーの部分が浮いてしまい、調整が必要でした。

対象商品:
40984894
2019-02-01
用途:
社内の扉の修理
藤原工作所 様 (製造業)

20年ほど前の扉なので目隠し用の小判座カバーの幅が少し狭かった。
もう3〜4mm広ければ判らなくなったのだが。残念!

対象商品:
40984903
2017-06-19
用途:
レバーハンドルの取り替え
建設業・工事業

今まで使用していたレバーハンドルがぐらついてきたために同じメーカーの同じ商品を購入し取り替えました。説明書の通りに簡単に取り替えることが出来ました。以前の商品から補助カバーの建具への取り付けが1か所から2か所に改善されていたので、今後ぐらつきの症状が出にくくなるのではないかと期待しています。

対象商品:
40984894
2015-07-05
用途:
ドアの開け閉めに
小林新聞印刷 様 (製造業)

簡単に取り付けることが出来満足です。業者に頼まず部品代だけで済んだ。

対象商品:
40984894
2015-03-25
用途:
ドアノブ

取り付け後に戻りにくい商品があった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40984894
2014-03-11
用途:
トイレのドアノブが壊れた

同じ商品がなかったが、もともとあった部品と合わせて使用した なんとかできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする