※図は鍵なしになります
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス1100
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠ノブ(鍵付)
色
メタリックシルバー
注文コード
40985147
品番
22603M-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
種別・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
種別
自動施錠ノブ(鍵付)
色
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985147
22603M-MS
57552697
22623M-MS
キーレックス1100シリーズ
長沢製作所
1個
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました